SIEMENS - Automático magnetotérmico 400V 6kA 2 polos C 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
40 AEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SL6240-7
Ref.Sonepar
95508
EAN
4001869388526
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...45 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...25 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


