SIEMENS - Automático magnetotérmico 400V 6kA 3 polos + neutro polos B 40A - 5SL6640-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
40 AEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - B
Número de polos totales - 4
Corriente asignada - 40 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SL6640-6
Ref.Sonepar
803880
EAN
4001869389745
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
B
Número de polos totales:
4
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
-99999 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...45 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...25 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


