SIEMENS - Automático magnetotérmico para equipos, 1P con interruptor auxiliar NA. Característica F2 6A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA - 5SY1706-4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Automático magnetotérmico para equipos, 1P con interruptor auxiliar NA. Característica F2 6A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SY1706-4

Ref.Sonepar

581344

EAN

4001869547787

Automático magnetotérmico para equipos, 1P con interruptor auxiliar NA. Característica F2 6A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA Descripción de la serie MODULARES SENTRON - Aparatos modulares de instalación 70mm Ya se trate de aplicaciones industriales, infraestructuras o edificios, en la familia SENTRON encontrará siempre el aparato adecuado. Los componentes son perfectamente compatibles entre sí. El diseño modular permite planificar e instalar la distribución de energía en baja tensión de forma rápiÚ y sencilla. La serie de productos SENTRON y su amplia gama de accesorios modulares facilitan enormemente el mantenimiento o el reequipamiento. Principales características:

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS