SIEMENS - Avisador acústico, compacto, 110V AC, 22mm, redondo, plástico, negro, tono continuo 2,4kHz, IP40, 95dB/10cm, con soporte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Avisador acústico, compacto, 110V AC, 22mm, redondo, plástico, negro, tono continuo 2,4kHz, IP40, 95dB/10cm, con soporte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono continuo

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...110 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...110 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1200-6KC10-1AA0

Ref.Sonepar

798763

EAN

4047621044934

Tipo de señal acústica:

Tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...110 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...110 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA

Avisador acústico, compacto, 22 mm, redondo, plástico, negro, tono continuo de 2,4 kHz, IP40, presión acústica mín. 80 dB/10 cm, con soporte, Tensión de empleo 110 V AC, borne de tornillo Avisador acústico SIRIUS ACT para señalizar estados con un sonido continuo.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: distintas variantes de tensión.Nota: Unidad compacta con funcionalidad eléctrica integrada. Soporte incluido en el suministro.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS