SIEMENS - Banda de cierre ciega ALPHA DIN 1m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Banda de cierre ciega ALPHA DIN 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

  • Anchura - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9910-0KK01

Ref.Sonepar

546890

EAN

4001869288352

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

1000 mm

Anchura en módulos:

-99999

ALPHA DIN, banda de cierre ciega L = 1 m Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS