SIEMENS - Barra colector cobre sin tapita final 18mm 3 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3710
Ref.Sonepar
330116
EAN
4001869209302
embarrado clavija protegido contra contactos directos, 16 mm2 3 fases, 1016 mm de largo cortable, sin bridas de proceso Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


