SIEMENS - Barra colector monofásico 1016 para 12 pías 1 polo + neutro gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 990 mm
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3764
Ref.Sonepar
330126
EAN
4001869373973
Número de fases:
1
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
990 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Aislado:
sí
Embarrado clavija, monofásico 10 mm 2, 56 clavijas, aislamiento gris cortable, sin bridas de proceso.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


