SIEMENS - Barra colector monofásico 216 para 12 pías 1 polo + neutro azul - 5ST3763
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 214 mm
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3763
Ref.Sonepar
546187
EAN
4001869373966
Número de fases:
1
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
214 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Aislado:
sí
embarrado clavija, monofásico 10 mm 2, 12 clavijas, aislamiento azul cortable, con casquetes Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


