SIEMENS - Barra colector trifásico conexión 55mm 3 interruptor + accesorios

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Barra colector trifásico conexión 55mm 3 interruptor + accesorios

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 63 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - no

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV1915-2BB

Ref.Sonepar

57061

EAN

4011209504660

Entrada de intensidad nominal:

63 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Embarrados trifásicos, distancia entre dientes 55 mm para 3 interruptores+accesorios. Conexiones con forma de horquilla.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS