SIEMENS - Barra colector trifásico conexión 63mm 2 interruptor + accesorios - 3RV1915-3AB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Número de polos - 3
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RV1915-3AB
Ref.Sonepar
545483
EAN
4011209504714
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Número de polos:
3
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


