SIEMENS - Barra colectora 1 fase 2 pías 1 polo - 5ST3630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - -99999
Compatible para varios dispositivos - -99999
Sección transversal - 16 mm²
Longitud - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3630
Ref.Sonepar
799887
EAN
4001869318417
Número de fases:
1
Número de polos:
-99999
Compatible para varios dispositivos:
-99999
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
33 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
-99999 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


