SIEMENS - Barra colectora 1 fase+AS/FC 6 pías 1 polo - 5ST3604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - -99999
Compatible para varios dispositivos - -99999
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 158 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3604
Ref.Sonepar
803900
EAN
4001869318226
Número de fases:
1
Número de polos:
-99999
Compatible para varios dispositivos:
-99999
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
158 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
-99999 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


