SIEMENS - Barra colectora 10mm² 3 fases sin tapa - 5ST3740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Modelo - Laminada
Longitud - 1016 mm
Anchura - 14.5 mm
Altura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3740
Ref.Sonepar
587223
EAN
4001869313085
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
1016 mm
Anchura:
14.5 mm
Altura:
17.5 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Embarrado clavija protegido contra contactos directos, 10mm² 3 fases, 1016 mm de largo cortable, sin bridas de proceso.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


