SIEMENS - Barra colectora 3 fases 3 pías 3 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Modelo - Laminada
Longitud - 158 mm
Anchura - 9.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5ST3614
Ref.Sonepar
330110
EAN
4001869318318
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
158 mm
Anchura:
9.5 mm
Altura:
15.2 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


