SIEMENS - Barra colectora 3 fases 4 pías 3 polos - 5ST3615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Modelo - Laminada
Longitud - 212 mm
Anchura - 9.5 mm
Altura - 15.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3615
Ref.Sonepar
266816
EAN
4001869318325
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
212 mm
Anchura:
9.5 mm
Altura:
15.2 mm
Flexible:
no
Embarrado clavija, 10 mm2 conexión: 4x 3 fases protegido contra contactos directos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


