SIEMENS - Barra colectora 3 fases+AS/FC 2 pías 3 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - -99999
Compatible para varios dispositivos - -99999
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3616
Ref.Sonepar
799883
EAN
4001869318332
Número de fases:
3
Número de polos:
-99999
Compatible para varios dispositivos:
-99999
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
115 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
-99999 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


