SIEMENS - Barra colectora 3 fases+AS/FC 4 pías 3 polos - 5ST3645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 80 A
Modelo - Laminada
Longitud - 209.5 mm
Anchura - 11 mm
Altura - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3645
Ref.Sonepar
330113
EAN
4001869318554
Entrada de intensidad nominal:
80 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
209.5 mm
Anchura:
11 mm
Altura:
19 mm
Flexible:
no
Embarrado clavija, 16 mm2 conexión: 4x 3 fases protegido contra contactos directos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


