SIEMENS - Barra colectora 3 fases+AS/FC 4 pías 3 polos - 5ST3647
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 80 A
Modelo - Laminada
Longitud - 240 mm
Anchura - 11 mm
Altura - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3647
Ref.Sonepar
678031
EAN
4001869318578
Entrada de intensidad nominal:
80 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
240 mm
Anchura:
11 mm
Altura:
19 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
embarrado clavija, 16 mm2 conexión: 4x (3 fases+HS/FS) protegido contra contactos directos Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


