SIEMENS - Barra colectora clavija bifásica, 1016mm protegida contra contacto, 18mm² sin tapas finales, según UL 508 - 5ST3705-0HG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - -99999
Compatible para varios dispositivos - -99999
Sección transversal - 18 mm²
Longitud - 1040 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3705-0HG
Ref.Sonepar
799900
EAN
4001869414294
Número de fases:
2
Número de polos:
-99999
Compatible para varios dispositivos:
-99999
Sección transversal:
18 mm²
Longitud:
1040 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
-99999 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


