SIEMENS - Barra colectora clavija protegida contra contacto, 16mm² monofásica+N, 1000mm sin tapas finales. 0,29kg - 5ST3770-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Barra colectora clavija protegida contra contacto, 16mm² monofásica+N, 1000mm sin tapas finales. 0,29kg

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3770-7

Ref.Sonepar

1203752

EAN

4001869398075

Peine de conexión, 16 mm2 conexión 1p+N compacto protección contra contactos directos, 1000 mm sin tapas Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS