SIEMENS - Barra de pletina de cobre 12x5mm aproximadamente 2,4m de largo desnudo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WC5123
Ref.Sonepar
306811
EAN
4011209702431
Tipo de accesorio:
Otros
Barra de pletina de cobre 12 x 5 mm aprox. 2,4 metros de largo desnudo Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia y armarios de distribución,así como interruptores y tomas de corriente.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


