SIEMENS - Barra tierra (600) - 8GK9920-0KK10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Otros
Longitud - 600 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9920-0KK10
Ref.Sonepar
330853
EAN
4001869276274
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Otros
Longitud:
600 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Entrada de intensidad nominal:250 A,Modelo:Otros,Longitud:600 mm,Anchura:20 mm,Altura:5 mm,Flexible:no,Tratamiento de superficie:-


