SIEMENS - Barreta HSS SIVACON-S4 en barra colectora montaje en frente a la derecha 30x40mm profundidad 600/800mm - 8PQ4000-0BA48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - -99999 mm
Anchura - -99999 mm
Profundidad - -99999 mm
Número de polos - -99999
Distancia de embarrado - -99999 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ4000-0BA48
Ref.Sonepar
671540
EAN
4042948162323
Altura:
-99999 mm
Anchura:
-99999 mm
Profundidad:
-99999 mm
Número de polos:
-99999
Distancia de embarrado:
-99999 mm
Altura de busbar:
-99999 mm
Grosor de busbar:
-99999 mm
Corriente asignada:
-99999 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
-99999 kA
Material:
Cobre
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


