SIEMENS - Barreta seccionador estañada tamaño 4 - 3NG1503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 1250 A
Perdidas de potencia en tasa de corriente - 0 W
Tamaño de construcción - NH4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NG1503
Ref.Sonepar
790749
EAN
4001869061399
Corriente asignada:
1250 A
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0 W
Tamaño de construcción:
NH4
Cuchilla NH tam. 4 1000A Sistemas de fusibles UL clase CC y clase J. El sistema de fusibles 3NW de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Los fusibles de clase CC se utilizan para aplicaciones "Branch Circuit Protection". Los cartuchos fusibles de clase J se utilizan para "Branch Circuit Protection" y en "circuitos Feeder". Los fusibles NW de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Exportación más fácil gracias a las homologaciones según UL y CSA para aplicaciones típicas en el mercado estadounidense. 2. El diseño moderno, con protección contra contactos directos, garantiza la seguridad de la instalación. 3. Posibilidad de cambiar el fusible del portafusibles en estado sin tensión.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


