SIEMENS - Base 15mm PLUG-IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Accionador, polarización - Polarizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:RT78725
Ref.Sonepar
331456
EAN
4011209674912
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
15.5 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
42.3 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


