SIEMENS - Base diazed unipolar 25A fijación presión E27

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base diazed unipolar 25A fijación presión E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tamaño de construcción - DIII

  • Material - Porcelana

  • Modelo - Tornillo adaptado

  • Versión con cubierta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SF1005

Ref.Sonepar

42636

EAN

4001869006239

Número de polos:

1

Tamaño de construcción:

DIII

Material:

Porcelana

Modelo:

Tornillo adaptado

Versión con cubierta:

no

Método de montaje:

Carril DIN

Tasa de voltaje:

500 V

Corriente asignada:

25 A

Zócalo DIAZED DII 25 A AC DC 500V contacto de cabeza de tornillo/borne tipo estribo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS