SIEMENS - Base diazed unipolar 63A fijación presión E33

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base diazed unipolar 63A fijación presión E33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tamaño de construcción - DIII

  • Material - Porcelana

  • Modelo - Tornillo adaptado

  • Versión con cubierta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SF1205

Ref.Sonepar

15097

EAN

4001869006253

Número de polos:

1

Tamaño de construcción:

DIII

Material:

Porcelana

Modelo:

Tornillo adaptado

Versión con cubierta:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Tasa de voltaje:

690 V

Corriente asignada:

63 A

Base portafusible DIAZED, montaje saliente, DIII/ 63A unipolar, fijación a presión, conexión de estribo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS