SIEMENS - Base enchufe CEE 7 hoja V 16A 230VAC toma tierra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE6803
Ref.Sonepar
546291
EAN
4001869312019
base de enchufe de 16 A con pin de puesta a tierra según CEE 7 para montaje en cuadros de distribución Aparatos de maniobra para montaje en perfil DIN, para el control de instalaciones eléctricas. La aparamenta para el montaje en perfil DIN de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes para instalaciones eléctricas, se utiliza en armarios de control y cuadros de distribución para la conexión, desconexión y conmutación de pequeñas cargas. Ya sea con maniobra remota o manual, con contacto sostenido o momentáneo, para infraestructuras o instalaciones industriales, Siemens ofrece aparamenta para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. El sistema cómodo de montaje y conexión, los accesorios unitarios y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Numerosas aplicaciones para maniobra permanente y momentánea de pequeñas cargas. 2. Gran variedad de accesorios unitarios, de fácil montaje e intercambiables en cualquier momento. 3. Montaje en perfil DIN, fácil y con ahorro de espacio. 4. Posibilidad de combinación con telerruptores. 5. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 6. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


