SIEMENS - BASE FIJA 2P+T,16A,250V + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. DE EMPOTRAR. - 3RQ1200-1EW00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BASE FIJA 2P+T,16A,250V + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V.  DE EMPOTRAR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RQ1200-1EW00

Ref.Sonepar

1030511

EAN

4047621077505

relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 1 NA/1 NC de 24 V a 240 V AC/DC SIL 3/PL e borne de tornillo Relé de interfaz de apertura positiva SIRIUS 3RQ1 para acoplar de forma segura señales de mando de entrada y salida a un controlador y para ampliar el número de contactos de módulos de seguridad 3SK.Los relés de interfaz 3RQ1 de apertura positiva disponen de certificación de seguridad y pueden conectarse a los módulos de seguridad 3SK. Son de uso universal gracias a la entrada de tensión de rango amplio. Los bornes desmontables hacen posible una fácil sustitución del aparato y un cableado rápido.Se suministran aparatos con certificación de seguridad hasta SIL 3/PL e, con rango de tensión individual y amplio, con diferentes versiones de contactos, también con 17,5 mm de anchura, con bornes de tornillo o de resorte (de inserción directa).Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS