SIEMENS - Base fusible cilíndrico montaje 1 polo 1TE 10,3x38,1 clase CC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base fusible cilíndrico montaje 1 polo 1TE 10,3x38,1 clase CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal - 600 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - Otros

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NW7513-0HG

Ref.Sonepar

545098

EAN

4001869333564

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal:

600 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

Otros

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

65 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Portafusibles SENTRON, clase CC, 1 polo, entrada: 30 A, Un AC: 600 V No para uso en UE.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS