SIEMENS - Base neozed 70mm D01 16A A1 1 polo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base neozed 70mm D01 16A A1 1 polo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tamaño de construcción - D01

  • Material - Plástico

  • Versión con cubierta - sí

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SG1301

Ref.Sonepar

711648

EAN

4001869319186

Número de polos:

1

Tamaño de construcción:

D01

Material:

Plástico

Versión con cubierta:

sí

Método de montaje:

Carril DIN

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

16 A

Base portafusible NEOZED, material aislante, tamaño D01/16A, 1 polo, 1,5 módulos fijación a presión, bornes protegidos. Bornes de caja en entrada (combi) y salida.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS