SIEMENS - Base neozed 70mm D02 16A 3 polos - 5SG5701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D02
Material - Plástico
Versión con cubierta - sí
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG5701
Ref.Sonepar
329927
EAN
4001869319216
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D02
Material:
Plástico
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Base portafusible NEOZED, material aislante, tamaño D02/63A, 3 polos, 4,5 módulos fijación a presión, bornes protegidos. Bornes de caja en entrada (combi) y salida.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


