SIEMENS - Base neozed 70mm D02 63A SS con tapa 1 polo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base neozed 70mm D02 63A SS con tapa 1 polo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tamaño de construcción - D02

  • Material - Porcelana

  • Versión con cubierta - sí

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SG1653

Ref.Sonepar

799529

EAN

4001869302942

Número de polos:

1

Tamaño de construcción:

D02

Material:

Porcelana

Versión con cubierta:

sí

Método de montaje:

Carril DIN

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Base portafusible NEOZED, cerámica, tamaño D02/63A, 1 polo, 1,5 módulos fijación a presión, con tapa aislante.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS