SIEMENS - Base NH tornillo para placa T-000 00/160A

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - NH00

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 160 A

  • Tipo de montaje bus - no

  • Mecanismo giratorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NH7030

Ref.Sonepar

328830

EAN

4001869183374

Tamaño de construcción:

NH00

Número de polos:

1

Corriente asignada:

160 A

Tipo de montaje bus:

no

Mecanismo giratorio:

sí

Base portafusibles NH, unipolar, tamaño 00, 160A, 690V, 50HZ, con dispositivo basculante, con conexión plana

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS