SIEMENS - Base NH tripolar T-0 160A - 3NH4230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - NH1
Número de polos - 3
Corriente asignada - 250 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NH4230
Ref.Sonepar
15031
EAN
4001869020730
Tamaño de construcción:
NH1
Número de polos:
3
Corriente asignada:
250 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Base portafusibles NH Tam. 1, 3 polos 250A 690V conexión plana
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


