SIEMENS - Base NH unipolar T-00 160A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Base NH unipolar T-00 160A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - Otros

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 160 A

  • Tipo de montaje bus - no

  • Mecanismo giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NH3030

Ref.Sonepar

15024

EAN

4001869020426

Tamaño de construcción:

Otros

Número de polos:

1

Corriente asignada:

160 A

Tipo de montaje bus:

no

Mecanismo giratorio:

no

Base portafusibles NH, unipolar, tamaño 00, 160A, 660V, 50Hz, con conexión plana hasta 95mm².

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS