SIEMENS - Base NH unipolar T-1 250A barras dobles - 3NH3220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - NH1
Número de polos - 1
Corriente asignada - 250 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NH3220
Ref.Sonepar
315318
EAN
4001869020532
Tamaño de construcción:
NH1
Número de polos:
1
Corriente asignada:
250 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Base portafusibles NH Tam. 1, 1 polo 250A 690V (1000V) conexión de barra doble
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


