SIEMENS - Base NH unipolar T-3 630A - 3NH3430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - NH3
Número de polos - 1
Corriente asignada - 630 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NH3430
Ref.Sonepar
15028
EAN
4001869020617
Tamaño de construcción:
NH3
Número de polos:
1
Corriente asignada:
630 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Base portafusibles NH, unipolar, tamaño 3, 630A, 660V, 50Hz, con conexión plana hasta 2x(40x5)mm².
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


