SIEMENS - Base NH unipolar T-3 630A barras dobles - 3NH3420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - NH3
Número de polos - 1
Corriente asignada - 630 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NH3420
Ref.Sonepar
39702
EAN
4001869020600
Tamaño de construcción:
NH3
Número de polos:
1
Corriente asignada:
630 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Base portafusibles NH Tam. 3, 1 polo 630A 690V (1000V) conexión de barra doble
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


