SIEMENS - BASE PORTAFUSIBLE DIAZED, TAM. DIII, E33, 3 X 63A, 500V, MATERIAL AISLANTE, 3 POLOS, BORNES PROTEGID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - DIII
Material - Plástico
Modelo - Tornillo adaptado
Versión con cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SF5268
Ref.Sonepar
799527
EAN
4001869309613
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
DIII
Material:
Plástico
Modelo:
Tornillo adaptado
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
63 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


