SIEMENS - Base portafusibles NEOZED, D02, 1 polo, 63A, Un AC: 400V, Un DC: 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tamaño de construcción - D02
Material - Plástico
Versión con cubierta - sí
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG1702
Ref.Sonepar
329925
EAN
4001869503042
Número de polos:
1
Tamaño de construcción:
D02
Material:
Plástico
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


