SIEMENS - Base portafusibles NEOZED, D02, 3 polos, 63A, Un AC: 400V, Un DC: 250V - 5SG5702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D02
Material - Plástico
Versión con cubierta - sí
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG5702
Ref.Sonepar
329928
EAN
4001869503066
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D02
Material:
Plástico
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
NEOZED, Base portafusibles, D02, à3pôles , 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 5 Unidades ** )
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


