SIEMENS - Base vertical C fusible 3 polos tamaño 2 400A conexión tornillo S M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Desconector de conmutación de fusibles
Interrupción doble - no
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Distancia ente centro de carril, 40 mm - no
Distancia ente centro de carril, 50 mm - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NJ4133-3BF01
Ref.Sonepar
790753
EAN
4011209513242
Modelo:
Desconector de conmutación de fusibles
Interrupción doble:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Distancia ente centro de carril, 40 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 50 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 60 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 100 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 185 mm:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de polos:
3
Tamaño constructivo inserto fusible:
NH1, NH2
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


