SIEMENS - Bastidor central ampliable UR1 18 enchufes conector 2 alimentadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7400-1TA01-0AA0
Ref.Sonepar
40894
EAN
4025515128281
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
0 A
Redundancia:
sí
Número de ranuras:
18
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
482.5 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


