SIEMENS - Bastidor central CR2 18 enchufe conector 2 alimentadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Tipo de tensión de salida - CC
Redundancia - no
Número de ranuras - 18
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7401-2TA01-0AA0
Ref.Sonepar
40898
EAN
4025515128311
Con alimentación integrada:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de tensión de salida:
CC
Redundancia:
no
Número de ranuras:
18
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Protección Ex para polvo ATEX, Cat. 3
Anchura:
482.5 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


