SIEMENS - Batería 3,2AH/24VDC/10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 12
Modelo - Plomo
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 3200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1935-6MD11
Ref.Sonepar
40599
EAN
4025515150480
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Plomo
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
3200 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
82 mm
Altura incluido el poste:
151 mm
Anchura:
190 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
3200 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


