SIEMENS - Batería BB 1297 para reloj tiempo real

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Batería BB 1297 para reloj tiempo real

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Batería/acumulador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7297-0AX30-0XA0

Ref.Sonepar

544727

EAN

6940408101333

Tipo de accesorio eléctrico:

Batería/acumulador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 para respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, enchufable en ranura de Signal Board de S7-12XX (a partir de FW3.0); batería (CR1025) no incluida en el volumen de suministro Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS