SIEMENS - Batería Sitop Power 24V/25A/12AH DCUSV40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 12
Modelo - Plomo
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 12000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1935-6MF01
Ref.Sonepar
41109
EAN
4025515150503
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Plomo
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
12000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
121 mm
Altura incluido el poste:
168 mm
Anchura:
253 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
9000 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


