SIEMENS - BLOQ. CONTAC.AUX.FRON., 2NA+2NC CIRCUITOS: 1NA, 1NC, 1NC, 1NA, P/ CONTACTORES AUX. Y MOTOR TAMANO S0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BLOQ. CONTAC.AUX.FRON., 2NA+2NC CIRCUITOS: 1NA, 1NC, 1NC, 1NA, P/ CONTACTORES AUX. Y MOTOR TAMANO S0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2916-2FA22

Ref.Sonepar

1181721

EAN

4011209911468

bloque de contactos auxiliares, por el frente, 2 NA + 2 NC, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, circuito: 1 NA, 1 NC, 1 NC, 1 NA, borne de resorte, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 bloque de contactos auxiliares SIRIUS 3RH29 para la ampliar el número de contactos auxiliares en el circuito de mando.Los bloques de contactos auxiliares 3RH29 pueden instalarse sobre los contactores 3RT2 y los contactores auxiliares 3RH2 sin herramientas y con independencia del tamaño.Los bloques de contactos auxiliares 3RH19/3RH29 están disponibles en variantes de montaje frontal o lateral, con hasta cuatro contactos NA y NC de conmutación instantánea y hasta dos de conmutación anticipada. Los bloques de contactos auxiliares pueden ser elementos de contacto de apertura positiva en contactores auxiliares 3RH o contactos espejo en contactores de potencia 3RT. Se ofrecen con bornes de tornillo y bornes de resorte en toda la gama.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS