SIEMENS - BLOQUE CONEXION M12 7/8 PARA ET200ECO 2 CODIFICADOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7194-3AA00-0BA0
Ref.Sonepar
159896
EAN
4025515068594
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
8 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
8 A
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
0
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
79 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


